※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット 平径大 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
42880345
品番
3/8×17×25
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
17
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット