※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(つば大)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42881106
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
7.4
寸法S(mm)
10
寸法t(mm)
1.4
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
18
表面処理
3価ホワイト
寸法h(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42881106
M6
42881562
M6
皿ばねナット(つば大)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(500個)
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました