※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(つば大)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42881124
品番
M6
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
7.4
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
10
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
18
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目