※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42881167 M6 皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42881167

皿ばねナット(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 42881167 品番 M6
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。
皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 寸法H(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 材質 寸法t(mm)1 ねじの種類ナット 表面処理3価ブラック 寸法h(mm)5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする