※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42881946 M3 四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42881946

四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 42881946 品番 M3
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)2.7 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42881991
2020-01-17
用途:
自動車正規外品の製作

正規支給部品よりは当然高いですが、余分な在庫を持つ事もしたくなかったので、モノタロウで買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
42881955
2019-12-04
用途:
溶接
安藤鉄工有限会社 様

特に何もありませんありがとうございました、またお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする