曜日別特売
M4 四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42881955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42881955
M4 四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42881955

四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)

(2件のレビュー)
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード42881955品番M4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月29日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.2
材質
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
寸法J(mm)
0.3~1.5
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42881991
2020-01-17
用途: 自動車正規外品の製作

正規支給部品よりは当然高いですが、余分な在庫を持つ事もしたくなかったので、モノタロウで買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 42881955
2019-12-04
用途: 溶接
安藤鉄工有限会社

特に何もありませんありがとうございました、またお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする