大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/生地)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42881964
品番
M5
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
9
表面処理
生地
寸法J(mm)
0.3〜1.5
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目