※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
歯付座金ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42882472
品番
M6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6.2
歯数
12
色
黒
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
11.5
表面処理
3価ブラック
寸法h1(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目