SBD2LH 6.0R OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工 42883673 SBD2LH 6.0R OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工 42883673 SBD2LH 6.0R OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工 42883673

OKハードコートボールエンドミルロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42883673 品番 SBD2LH 6.0R
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超硬工具
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。
2枚刃
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

材質超硬 刃長l(mm)25 刃数2 ノーズ半径R(mm)6.0 型式SBD2LH 全長(mm)170 刃径(Φmm)12 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ30度 シャンク径d(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする