※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42883705
品番
1/4
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
黄銅
規格
1形1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
5
寸法m1(mm)
9
ねじ山種類
ウィット