SCE4H 6.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883734 SCE4H 6.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883734 SCE4H 6.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883734 SCE4H 6.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883734

OKハードコート剛力ラジアスミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6 注文コード42883734 品番SCE4H 6.0 0.5R
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

超硬工具
剛力ラジアス OKハードコート
4枚刃
OKハードコートの効果により、65HRCまでの高硬度材の高速加工が可能な、多機能型ラジアスエンドミルです。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

材質超硬 刃長l(mm)12 有効長l1(mm)22 刃数4 コーナーR(mm)0.5 型式SCE4H 全長(mm)80 刃径(Φmm)6 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度 シャンク径d(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする