※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42883757
品番
1/4
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。