※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42883766
品番
5/16
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法m2(mm)
13
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。