曜日別特売
SCE4H 8.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883768

 

SCE4H 8.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883768
SCE4H 8.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883768
SCE4H 8.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883768
SCE4H 8.0  0.5R OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工 42883768

OKハードコート剛力ラジアスミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)8注文コード42883768品番SCE4H 8.0 0.5R
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

超硬工具
剛力ラジアス OKハードコート
4枚刃
OKハードコートの効果により、65HRCまでの高硬度材の高速加工が可能な、多機能型ラジアスエンドミルです。
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

材質超硬刃長l(mm)16有効長l1(mm)28刃数4コーナーR(mm)0.5型式SCE4H全長(mm)90刃径(Φmm)8表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度シャンク径d(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする