※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42883836
品番
1/2
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
クロメート
寸法m2(mm)
19.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
ウィット