※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42884922
品番
M12
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)0.8
寸法r(mm)
約0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法R(mm)
約7.5
寸法A(Φmm)
(最小)14.5
寸法m2(mm)
17.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。