岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
SPラフィングエンドミル OKコート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42885107
品番
SPSRC4A 16
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
32
刃数
4
刃先R(mm)
0
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
型式
SPSRC4A
タイプ
ラフィングエンドミル
勾配角
0
刃径(Φmm)
16
呼び
SPSRC4A160
表面処理
OKコート