岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
SPラフィングエンドミル OKコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42885134
品番
SPSRC4A 22
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
40
刃数
4
刃先R(mm)
0
コーナーR(mm)
0
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
20
型式
SPSRC4A
タイプ
ラフィングエンドミル
勾配角
0
刃径(Φmm)
22
呼び
SPSRC4A220
表面処理
OKコート