岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
S軸スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42886306
品番
SSLE 6
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
直刃なので、刃形状の修正が容易。
ストレートシャンクタイプ
直刃:刃部が直刃を表します。
全長L(mm)
60
刃数
2
刃径D(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
17
材質
コバルトハイス