岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
S軸スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42886333
品番
SSLE 9
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
直刃なので、刃形状の修正が容易。
ストレートシャンクタイプ
直刃:刃部が直刃を表します。
全長L(mm)
70
刃数
2
刃径D(Φmm)
9
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
20
材質
コバルトハイス