SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5Y3-10S6D22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42887906
品番
SS5Y3-10S6D22-09D-C6D-NA
参考基準価格(税別)
¥113,520
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
SIユニット
(D)EtherCAT対応
連数
【I/Oユニット】(2)2連
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
バルブ連数
9
ポート取出位置
【P・E】(D)D側
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
取付け方法
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール
(-)標準
配線方式
(S)配列指定
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。