※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42888754
品番
M3
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dw(Φmm)
約5.3