※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42890276
品番
M33
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M33
ねじピッチ
3.5
寸法m1(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
50
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dw(Φmm)
約48
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。