※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の TS穴隠し
TS穴隠し ホワイト(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42891371
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
6.3
寸法A(Φmm)
12.7
適合穴径(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42891371
M10
42928943
M10
TS穴隠し ホワイト
大阪魂
1パック(22個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました