岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42892098
品番
SRE3 20
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
45
刃数
3
型式
SRE3
全長(mm)
105
タイプ
ラフィングエンドミル
シャンク径(Φmm)
20
勾配角
0
刃径(Φmm)
20
呼び
SRE3-200
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0