岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
アルミ用ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
4
注文コード
42892116
品番
SAE3L4
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
12
刃数
3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
型式
SAE3L
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
呼び
SAE3L 4.0
コーナーR(mm)
0