岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
アルミ用ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
注文コード
42892256
品番
SAE3L12DLCコ-ト
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
30
刃数
3
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
呼び
SAE3L 12.0DLCコート
表面処理
DLCコ-ト
コーナーR(mm)
0