岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
アルミ用ロングラジアスミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長
25
注文コード
42892335
品番
SAE3L 10XR0.5
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
25
刃数
3
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10