曜日別特売
M3×8×0.5 丸ワッシャー(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 42893462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ポリアセタール)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
42893462
品番
M3×8×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
8
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42893462M3×8×0.542930343M3×8×0.5M3×8×0.5 丸ワッシャー(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂 42930343丸ワッシャー(ポリアセタール)(パック品)大阪魂1パック(26個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44754482
2017-03-22
用途: 競技用ロボットに使用

まあ思ったものでした。
作るとなると大変でしたので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする