※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリートプラグ
大阪魂の NKプラグ
NKプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さL(mm)
20
呼び
M6
注文コード
42894187
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さL・呼び
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6
長さL(mm)
20
ドリル径(Φmm)
4.5
穴あけ深さ(mm)
23
材質
鉄
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
0.6[70](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
使用木ねじ(mm)
3.1〜3.5