※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリートプラグ
大阪魂の NKプラグ
NKプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894214
品番
M8×32
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び
M8
長さL(mm)
32
ドリル径(Φmm)
4.8
穴あけ深さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
1.0[105](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
使用木ねじ(mm)
3.8〜4.1