※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×32 NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42894232 M10×32 NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42894232

NKプラグ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 長さL(mm)32 呼びM10 注文コード42894232 品番M10×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さL・呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る
呼びM10 長さL(mm)32 ドリル径(Φmm)6.4 穴あけ深さ(mm)36 材質 表面処理生地 最大引張荷重kN(kgf)1.4[140](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 使用木ねじ(mm)4.5〜4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする