※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリートプラグ
大阪魂の NKプラグ
NKプラグ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894257
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び
M12
長さL(mm)
25
ドリル径(Φmm)
7.5
穴あけ深さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
0.9[100](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
使用木ねじ(mm)
5.1〜5.5