曜日別特売
PHV-6×35 PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHV-6×35 PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894345
PHV-6×35 PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894345

PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
埋め込み深さ(mm)30
首下長さL(mm)35
内容量1箱(100個)注文コード42894345品番PHV-6×35
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼径d(mm)6頭部径dk(mm)10.5ドリル径(Φmm)5.3埋め込み深さ(mm)30穿孔深さ(mm)45材質表面処理ラスパートシルバー首下長さL(mm)35頭厚K(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: ネジ穴が駄目になっても六角があるので安心
教育・研究機関

かなりトルクをかけて締め込むので、ネジが舐める可能性がありますが、こちらは6角ボルトの形に頭がなっているのでそちらで最悪対応できます。Pレスアンカーはいまいち強度がどのくらいあるかわかりませんが、指定の下穴をあければ取りあえずびくともしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする