曜日別特売
PPV-525 Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPV-525 Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894415
PPV-525 Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894415

Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
内容量1箱(100個)注文コード42894415品番PPV-525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。

用途
配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
呼径d(mm)5頭部径dk(mm)9首下長さL(mm)25埋め込み深さ(mm)22穿孔深さ(mm)35材質ドリル径(Φmm)4.3表面処理ラスパートシルバービットNoNo.2頭厚K(mm)3.3
注意
※呼び径4.0のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。大きすぎると保持力が低下します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42894415PPV-52537131665PPV-525PPV-525 Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 37131665Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ1箱(100個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37131622
2014-06-23
用途: 商業施設での什器を床固定する為に使用

既存仕入先(鋲螺店)と価格は同等。納期が早いので発注をしている。
いくつか他社Pレスを試したが、頭ちぎれ等トラブルが多数発生したので当該商品に戻った。

対象商品 : 37131622
2014-06-19
用途: コンクリ-ト面に仮設鋼製枠の取付
建設業・工事業

地元資材店から買う物と変わりなく価格も安いのでコストダウンになっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする