※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPV-438 Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894433 PPV-438 Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 42894433

Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42894433 品番 PPV-438
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。

呼径d(mm)4 頭部径dk(mm)7.2 長さ(mm)38 首下長さL(mm)38 下穴径(Φmm)3.4 埋め込み深さ(mm)30 穿孔深さ(mm)48 用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。 材質 表面処理ラスパートシルバー 頭部形状なべ 最大引張荷重(kN)2.8 適合ドライバープラスNo.2 頭厚K(mm)2.6
注意
※呼び径4.0のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。大きすぎると保持力が低下します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131622
2014-06-23
用途:
商業施設での什器を床固定する為に使用

既存仕入先(鋲螺店)と価格は同等。納期が早いので発注をしている。
いくつか他社Pレスを試したが、頭ちぎれ等トラブルが多数発生したので当該商品に戻った。

対象商品:
37131622
2014-06-19
用途:
コンクリ−ト面に仮設鋼製枠の取付
建設業・工事業

地元資材店から買う物と変わりなく価格も安いのでコストダウンになっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする