※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
コバルトソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
3
穴径d1(Φmm)
40
刃径D(Φmm)
350
注文コード
42894645
品番
CMS29 350X2.5X40 マルハ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
厚さT・穴径d1・刃径D
など
378
種類から選べます
他の種類を見る
MCO工具
切断加工用
ホモ処理:溶着防止に効果があります。
刃径D(Φmm)
350
厚さT(mm)
3
穴径d1(Φmm)
40
仕様
丸刃品
適合機種
藤田機械(FUJITA)・大野鋼機(OHNO)アイゼルフォーカス
略号
CMS
表面処理
ホモ処理品
ピンホール(d3×d2×個数)
65×12×2
注意
※品番に「マルハ」と記載されている商品は、刃をつける前の原盤のためそのままでは加工できません。お客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございますのでご注意願います。