※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-850 T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ 42894817 TL-850 T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ 42894817

T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじ径M8 注文コード42894817 品番TL-850
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はねじ径・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M8 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)30 下穴径(Φmm)9 取付け物厚(mm)12〜28 トラスコ品番443-9155 材質スチール 表面処理三価ホワイト 最大引張荷重(kN)4.1 ナット二面幅(mm)12 必要中空幅(mm)32
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする