※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじ径
M8
注文コード
42894887
品番
TL-810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M8
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
70
下穴径(Φmm)
9
取付け物厚(mm)
22〜78
幅(mm)
(必要中空幅)32
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重(kN)
4.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。