※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじ径
M10
注文コード
42894914
品番
TL-1250
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M10
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
46
下穴径(Φmm)
11
取付け物厚(mm)
14〜45
幅(mm)
(必要中空幅)38
トラスコ品番
443-9112
材質
鉄
質量(g)
61
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重(kN)
6.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。