大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の ボードアンカー
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894993
品番
M10×70×60
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
呼び
M10
長さ(mm)
70
ねじ長さ(mm)
60
材質
SUS410
表面処理
ダクロ