※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリートプラグ
ユニカの エヌピープラグ
エヌピープラグ NPSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42895431
品番
NPS-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
NPS-650
直径(Φmm)
6
首下長(mm)
50
下穴径(Φmm)
6
頭径(Φmm)
11
材質
ステンレス