※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
埋め込み深さ(mm)
24
注文コード
42895711
品番
ST-660P
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
6.4
首下長さL(mm)
60
埋め込み深さ(mm)
24
外径D(Φmm)
6
最大引張荷重kN(kgf)
5.8[600](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
取付け物厚(mm)
1〜36
頭部径dk(mm)
11
剪断最大荷重(kN)(kgf)
8[820](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)