※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-860 オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 42895727 ST-860 オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 42895727

オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 埋め込み深さ(mm)35 注文コード42895727 品番ST-860
参考基準価格(税別)¥16,750 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・埋め込み深さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ドリル径(Φmm)8.5 首下長さL(mm)60 埋め込み深さ(mm)35 外径D(Φmm)8 最大引張荷重kN(kgf)7.6[780](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 取付け物厚(mm)1〜25 頭部径dk(mm)14.5 剪断最大荷重(kN)(kgf)9.2[940](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする