※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-425P オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42895754 T-425P オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42895754

オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42895754 品番 T-425P
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
頭部径dk(mm)8 外径D(Φmm)4 首下長さL(mm)25 ドリル径(Φmm)4.3 埋め込み深さ(mm)16 取付け物厚(mm)1〜9 材質 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重kN(kgf)2.8[2870](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 剪断最大荷重(kN)(kgf)3.3[340](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42895842
2019-04-10
用途:
縞鋼板をコンクリート床面に取付
有限会社住建鋼業 様 (製造業)

ピンを打ち込むだけなので作業性がよく ボルト頭がでないので 引っかかりが少ない点が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする