※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42895921
品番
Y-880
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
鉄
ドリル径(Φmm)
8.5
全長L(mm)
80
埋め込み深さ(mm)
35
外径D(Φmm)
8
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
7.6[780](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
取付け物厚(mm)
4〜45
頭部径dk(mm)
16
剪断最大荷重(kN)(kgf)
9.2[940](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。