※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y-1260 オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42895955 Y-1260 オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42895955

オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 全長L(mm)60 埋め込み深さ(mm)50 注文コード42895955 品番Y-1260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長L・埋め込み深さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質 ドリル径(Φmm)12.7 全長L(mm)60 埋め込み深さ(mm)50 外径D(Φmm)12 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重kN(kgf)18.5[1890](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 取付け物厚(mm)6〜10 頭部径dk(mm)20 剪断最大荷重(kN)(kgf)22.3[2270](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする