※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの サンビックアンカー
サンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42896856
品番
NSL-1020
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
外径D(Φmm)
14.5
全長L(mm)
110
ドリル径(Φmm)
15
埋め込み深さ(mm)
80
取付け物厚(mm)
(最大)20
仕様
へりあき距離:150mm
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
33.2[3383](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。