※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの サンビックアンカー
サンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42896865
品番
NSL-1625
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
外径D(Φmm)
23.6
全長L(mm)
150
ドリル径(Φmm)
24
埋め込み深さ(mm)
110
取付け物厚(mm)
(最大)25
仕様
へりあき距離:210mm
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
77.4[7895](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。