SS5Y3-10SEAN-11B-C6D13-NA S Series(SS5Y3-10SEAN) SMC 42897593

S Series(SS5Y3-10SEAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数11 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 注文コード42897593 品番SS5Y3-10SEAN-11B-C6D13-NA
参考基準価格(税別)¥76,120 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など135種類から選べます 他の種類を見る
SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 バルブ連数11 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 DINレール(13)13連用
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする